Pantalón de servicio de invierno para mujeres D21

N.º do artigo: 717725139900D21
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 21
Tipo de produto Pantalón protección frío

Identificação e classificação

Número do artigo 717725139900D21
EAN/GTIN 7330509788967
Número do fabricante 717725139900D21
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Acabado
Extensión en la parte inferior

Funcionalidad
Extensible en 2 direcciones, Material transpirable resistente al viento y al agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea muy resistente al agua
Rodillas precurvadas, Corte regular, Corte de mujer

Detalles
Buena superficie de transferencia
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo D en la cintura, Elástico en la cintura
Botón metálico cubierto de goma

Reflejo
Detalle reflectante en las piernas

Descrição:

  • Pantalón de servicio de corte femenino, diseñado para vestir en otoño e invierno, totalmente en tejido softshell elástico
  • Este pantalón no solo es suave, ligero y muy transpirable, sino que también abriga lo suficiente para trabajar en entornos fríos y es muy popular entre los conductores que siempre están entrando y saliendo de sus vehículos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a