Alicate de mecânico cromado oval/pontiagudo, em cotovelo, comprimento total: 200

N.º do artigo: 716801 200
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
58 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Forma: em cotovelo

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Comprimento do mordente 73 mm
Modelo do mordente interior rugoso
Forma da boca oval/pontiagudo, em cotovelo
Norma DIN ISO 5745
Forma em cotovelo
Punho Manga multicomponente
Material Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo
Superfície cromado
Tipo de produto Alicate de preensão

Identificação e classificação

Número do artigo 716801 200
EAN/GTIN 4003773017134
Número do fabricante 38 35 200
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes e interface KNIPEXtend.
Mandíbulas fortes e compridas, escovadas para dentro.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.