{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | LASLO | |
| Classe de proteção | S1P | |
| Material da biqueira protetora | Acero | |
| Norma | EN ISO 20345:2011 | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Tamanho de calçado UE | 42 | |
| Tipo de produto | Sandalia de seguridad |
| Número do artigo | 716271-42 | |
| EAN/GTIN | 4030839196090 | |
| Número do fabricante | 716271-42 | |
| Número L | L00790 1014 | |
| Fabricante/responsável | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |