{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| comprimento total | 160 mm | |
| Comprimento do mordente | 50 mm | |
| Forma da boca | oval/pontiagudo, angulado (40° – 45°) | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | |
| Modelo do mordente | interior rugoso | |
| Punho | Manga multicomponente | |
| Material | Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | |
| Superfície | sem revestimento | |
| Tipo de produto | Alicate multifuncional |
| Número do artigo | 713595 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197887405 | |
| Número do fabricante | 713595 160 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |