Alicate de bico redondo, reto, polido, comprimento total: 140

N.º do artigo: 713150 140
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
254 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 140 mm
Comprimento do mordente 42 mm
Forma da boca oval/pontiagudo, reto
Norma DIN ISO 5745
Propriedades do mordente Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC)
Modelo do mordente interior rugoso
Punho Manga multicomponente
Material Aço cromo-vanádio
Superfície fosfatado a preto, cabeça polida
Tipo de produto Alicate multifuncional

Identificação e classificação

Número do artigo 713150 140
EAN/GTIN 4003773033158
Número do fabricante 25 01 140
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Mandíbulas de pontas ovais extra longas. Corte endurecido indutivamente (aproximadamente 61 HRC), adequado para arame duro e macio. Mordentes interior rugoso.
Alicate preto fosfatado, cabeça polida. Punhos revestidos com plástico. Pontas elásticas de precisão resistentes à torção.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.