Alicate plano cromado com mangas de punho, comprimento total: 140

N.º do artigo: 710401 140
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 140 mm
Comprimento do mordente 28 mm
Forma da boca plano
Norma DIN ISO 5745
Modelo do mordente interior rugoso
Punho Manga multicomponente
Material Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo
Superfície do alicate cromado
Tipo de produto Alicate plano

Identificação e classificação

Número do artigo 710401 140
EAN/GTIN 4003773042464
Número do fabricante 20 05 140
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Com mandíbulas curtas e fortes (planas). Mordentes interior rugoso.
Alicate cromado, pegas com mangas multicomponentes e interface KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.