Descrição:
La reinvención del lijado. 3M™ evita tener que elegir entre la extracción de polvo y el rendimiento del disco. Al combinar la legendaria tecnología de grano con forma precisa de 3M con un soporte de mall, el disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W logra una velocidad de corte líder en el sector al tiempo que permite un lijado prácticamente sin polvo. El grano cerámico con forma precisa de 3M™ se fractura continuamente en aristas de corte afiladas, lo que ofrece el doble de vida útil del abrasivo y la tasa de corte de los discos de malla de la competencia. Aproveche el disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W para obtener ventaja competitiva en su sector, desde fabricación con metales y carpintería hasta operaciones de OEM en los sectores aeroespacial, marítimo, ferroviario y de automoción. Disfrute de un entorno de trabajo más seguro. Un entorno de trabajo más limpio es un entorno de trabajo más seguro. El disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W extrae más del 95 % del polvo generado durante el lijado, lo que reduce la exposición a partículas en suspensión y permite disfrutar de un entorno de trabajo más saludable y prácticamente libre de polvo. Además, el grano con forma precisa de 3M™ del disco corta sin que el operario tenga que ejercer tanta presión, lo que hace que el lijado sea más cómodo. Disfrute de las ventajas del sistema 3M Xtract™. 3M™ es su proveedor único para todos sus procesos de lijado. Desde discos de malla hasta lijadoras rotorbitales y unidades de extracción de polvo portátiles, tenemos todo lo que necesita para aumentar la productividad y la calidad de las piezas en su trabajo. Los expertos técnicos de 3M™ cuentan con décadas de experiencia en aplicaciones y en el sector para garantizar que obtenga los abrasivos adecuados y la solución de sistema óptima. Usos destacados • Fabricación con metales • Lijado de imprimaciones • Lijado de gel coat • Lijado de composite • Madera y carpintería
Vantagem:
- El disco de malla de primera calidad permite un lijado prácticamente sin polvo
- El grano con forma precisa de 3M™ dispuesto en un patrón único ofrece una tasa de corte líder en el sector y una larga vida útil
- Parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento
- Permite disfrutar de un entorno de trabajo más limpio que los discos tradicionales con orificios de extracción de polvo
- Soporte Hookit™ que permite cambiar los discos de manera rápida y sencilla
- Ideal para una gran variedad de sustratos y aplicaciones, incluida la eliminación de material y el acabado fino
- Está disponible en varios granos, desde 80+ hasta 320+