3M™ Finesse-it™ Almohadilla pulidora de espuma Premium, 39836, Purple, 82 mm, Flat, 10/Carton, 120 ea/Case

N.º do artigo: 7100333453
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 120 Peça
  • Passos da encomenda: 120 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100333453
EAN/GTIN 50068060110546
Número do fabricante 7100333453
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

3M ha desarrollado la línea de almohadillas de espuma para hacer frente a la composición química única de las tecnologías de pintura y revestimientos transparentes en evolución. Las almohadillas pulidoras de espuma 3M™ Finesse-it™ Premium han sido desarrolladas para durar más tiempo entre cambios que las almohadillas de espuma 3M™ Finesse-it™ Advanced y, a la vez, ofrecer acabados uniformes y repetibles una y otra vez. Esto las hace ideales para los pasos de acabado final y extrafino de los barnices y para eliminar arañazos de lijado o marcas de remolinos de pasos de acabado anteriores. La gama de almohadillas pulidoras de espuma 3M™ Finesse-it™ Premium ofrece formulaciones diversas que ofrecen distintas agresiones. Están disponibles en dos opciones de superficie, la opción de cara enrollada, que dispone de suficiente superficie de contacto sin exceso de acumulación de calor, o la opción de cara plana, que proporciona un 100 % de contacto para obtener el máximo corte y un funcionamiento suave. Para obtener resultados óptimos, combínelas con los pulimentos 3M™ Finesse-it™ para conseguir acabados OEM satinados, semibrillantes o de alto brillo en revestimientos de madera, automoción, marinos y aeroespaciales.

Vantagem:

  • DURADERAS Y UNIFORMES: Desarrolladas para un uso prolongado entre cambios con acabados fiables y repetibles.
  • ACABADO EXTRAFINO: Ideales para los pasos finales y de acabado extra sobre barniz transparente.
  • REDUCEN LAS TAREAS DE REPINTADO: Reparan los revestimientos sin volver a pintarlos.
  • CAMBIOS DE ALMOHADILLA RÁPIDOS Y SENCILLOS: El sistema de fijación 3M™ Hookit™ permite cambiar fácilmente las almohadillas y ayuda a optimizar el tiempo de actividad de las herramientas.
  • VERSATILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS: Las almohadillas se combinan con pulidoras, herramientas rotorbitales y pulidoras de velocidad variable.
  • VERSATILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS: Las almohadillas se combinan con pulidoras, herramientas rotorbitales y pulidoras de velocidad variable.