Hoja de microabrasivo 268L PSA 3M™ 80 Mic 3MIL, 11-13/16 in x 13-25/32 in

N.º do artigo: 7100323832
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 Peça
  • Passos da encomenda: 100 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100323832
EAN/GTIN 00068060667847
Número do fabricante 7100323832
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Emplee la hoja de microabrasivo 268L PSA 3M™ para un corte rápido en una amplia gama de sustratos. Nuestros discos se presentan en un cómodo rollo y son ideales para entornos de alta producción. Utilizan un abrasivo de óxido de aluminio de corte preciso sobre un soporte duradero de film flexible para proporcionar un acabado consistente incluso en superficies con contornos. El soporte adhesivo sensible a la presión permite aplicarlos y retirarlos de forma rápida y sencilla en procesos de acabado multipaso

Vantagem:

  • Corta rápido y ofrece un acabado uniforme y preciso en una amplia variedad de superficies
  • Soporte de film de poliéster duradero y flexible para un acabado consistente en superficies con contornos
  • Se colocan y se quitan fácilmente gracias a su soporte adhesivo sensible a la presión

Recomendação:

  • Utilícelos para entornos de alta producción y en una amplia gama de sustratos