3M™ Rollo abrasivo 255P, 115 mm x 50 m, P240, 04394

N.º do artigo: 7100321389
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100321389
EAN/GTIN 00068060060471
Número do fabricante 7100321389
Número L L01130 112166
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Utilice nuestro rollo de abrasivo 3M™ 255P de mineral de óxido de aluminio con un soporte de papel de alto gramaje para lijado de paneles. Disponible en varios granos y anchos de rollo para ser cortado e instalado en las máquinas habituales del mercado. Desde la preparación al acabado, nuestros abrasivos juegan un papel importante en todos los procesos del taller de carrocería. Hemos desarrollado una amplia gama de abrasivos adecuados para todo tipo de aplicaciones, que incorpora tecnologías innovadoras para lograr un rendimiento superior, prestaciones antiembazantes y un acabado uniforme.

Vantagem:

  • Rollo de papel abrasivo de óxido de aluminio
  • Amplia gama de granos
  • Disponible en 115 mm de ancho
  • Rollo sin orificios