3M™ Hoja de papel 426U

N.º do artigo: 7100320483
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 1000 Peça
  • Passos da encomenda: 1000 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100320483
EAN/GTIN 00068060668271
Número do fabricante 7100320483
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Nuestro abrasivo de carburo de silicio corta materiales duros como metal, vidrio y cerámica y crea un acabado más suave que los abrasivos de óxido de aluminio o granate. Su aglomerante de resina proporciona una retención superior del grano, mientras que la construcción de capa abierta junto con el recubrimiento de estearato resisten el embazamiento. El soporte ligero de gramaje A proporciona adaptabilidad a los contornos y a las grietas y esquinas.. La hoja también se puede cortar fácilmente para adaptarla a un taco de lijado manual, lijadoras en línea o lijadoras de acabado o eléctricas. Otras aplicaciones incluyen el lijado general, el acabado, la mezcla, la nivelación de superficies y la preparación antes de teñir o pintar. Estas versátiles hojas de lija contienen los tipos y los tamaños de grano adhesivo ideales para los procesos de acabado en varios pasos. El carburo de silicio es un mineral sintético muy afilado que se utiliza habitualmente para el acabado final en el lijado de madera blanca. A pesar de que se rompe con mayor rapidez que el óxido de aluminio, ofrece un acabado superior.

Vantagem:

  • El carburo de silicio es ideal para el lijado general de madera, metal, plástico, panel de pladur, fibra de vidrio, cristal y cerámica
  • El recubrimiento de estearato y la construcción de capa abierta minimizan el embazamiento
  • El papel de gramaje A proporciona flexibilidad para el acabado de contornos y ángulos
  • Es posible ajustar a hoja de papel fácilmente según la tarea de que se trate.
  • Las hojas de 228 mm x 279 mm divididas en cuartos se adaptan a la mayoría de los tacos de lijado manual