3M™ Cubitron™ 3 1182C Disco de fibra, 36+, 177.8 mm x 22.23 mm

N.º do artigo: 7100309904
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 Peça
  • Passos da encomenda: 100 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100309904
EAN/GTIN 00068060664389
Número do fabricante 7100309904
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El disco de fibra 3M™ Cubitron™ 3 1182C desempeña un papel fundamental en la creación de una solución abrasiva robusta y versátil, ya sea combinado con amoladoras en ángulo 3M para mejorar la facilidad de uso del operario o incorporado en procesos automatizados, por ejemplo, el desbaste robotizado de soldaduras. Las ventajas de rendimiento del disco de fibra 3M™ Cubitron™ 3 1182C están diseñadas para mejorar y optimizar el desbaste de soldaduras automatizado, por ejemplo, en cuanto a disponibilidad, rendimiento, uniformidad y eficacia. Estos cuatro elementos clave son fundamentales a la hora de optimizar el proceso abrasivo automatizado y, gracias al disco de fibra 3M™ Cubitron™ 3 1182C, disfrutará del aumento de la vida útil del producto, de la velocidad de corte y de la uniformidad del desgaste. Estas características pueden mejorar los procesos que ya están automatizados o aumentar las ventajas de automatizar los que son manuales actualmente. Para obtener más información, póngase en contacto con el equipo de ingenieros expertos en aplicaciones robóticas abrasivas de 3M: están listos para acompañarle en su proceso de automatización, desde la idea hasta su implementación.

Vantagem:

  • GRANO PSG 3M REDISEÑADO: Utiliza grano con forma precisa rediseñado, una tecnología patentada diseñada con estructuras afiladas y angulares que se fracturan continuamente para crear aristas afiladas que se desgastan de forma uniforme, generan menos calor y optimizan la rotura del mineral
  • UN NIVEL DE CORTE COMPLETAMENTE NUEVO: Ofrece una velocidad de corte inicial hasta un 51 % más rápida y una velocidad de corte sostenida hasta un 61 % más rápida en comparación con el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+
  • ESTRUCTURA RESISTENTE: Un soporte de fibra rígida y una fuerte unión con resina ofrecen durabilidad y resistencia al desgarro para aplicaciones de desbaste intensivo, por ejemplo, el desbaste a presión media a alta, eliminación de soldaduras y biselado, incluidas las operaciones robóticas.
  • CORTE EN FRÍO: Requiere menos presión para su uso, lo que permite un desgaste predecible y, al mismo tiempo, ayuda a reducir la decoloración del metal y el riesgo de que se produzcan grietas de tensión en aceros templados o al carbono.
  • LARGA DURACIÓN: Mantiene aristas superafiladas que cortan excepcionalmente rápido durante toda la vida útil del disco de fibra en una gran variedad de presiones de aplicación.
  • PRODUCTIVIDAD CONSTANTE: Diseñado para permitir realizar más piezas con cada disco y, al mismo tiempo, disminuir los residuos de abrasivo, lo que reduce los cambios o el tiempo de inactividad.