Descrição:
El disco de fibra 3M™ Cubitron™ 3 1187C dispone del grano PSG 3M rediseñado, lo que lleva la legendaria velocidad y vida útil de los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ a un nivel completamente nuevo. Las ventajas de este producto son que aumenta la productividad y reduce los costes generales de desbaste en comparación con otros discos de fibra y discos de desbaste con centro hundido al desbastar una serie de metales, incluido el acero inoxidable y otras aleaciones termosensibles. Este disco de fibra de larga duración, que elimina hasta un 56 % más de material sobrante que el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+, tiene una velocidad de corte rápida con gran eliminación de material sobrante en una amplia gama de presiones de aplicación; también cuenta con refrigeración Grinding Aid que reduce las temperaturas de las aleaciones termosensibles. Además, este disco está diseñado para ayudar a reducir la exposición a la vibración de la mano y el brazo, aumentar la productividad y completar más piezas por disco en aplicaciones de desbaste de presión media a alta.
Vantagem:
- GRANO PSG 3M REDISEÑADO: Utiliza grano con forma precisa rediseñado, una tecnología patentada diseñada con estructuras afiladas y angulares que se fracturan continuamente para crear aristas afiladas que se desgastan de forma uniforme, generan menos calor y optimizan la rotura del mineral
- UN NIVEL DE CORTE COMPLETAMENTE NUEVO: Ofrece una velocidad de corte inicial hasta un 53 % más rápida y una velocidad de corte sostenida hasta un 43 % más rápida en comparación con el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+
- CORTE EN FRÍO: Cuenta con refrigeración Grinding Aid y requiere menos presión para su uso, lo que permite un desgaste predecible y al mismo tiempo ayuda a reducir la decoloración del metal y el riesgo de que se produzcan grietas de tensión en aleaciones termosensibles, por ejemplo, el acero inoxidable y los metales no ferrosos.
- ESTRUCTURA RESISTENTE: Un soporte de fibra rígida y una fuerte unión con resina ofrecen durabilidad y resistencia al desgarro para aplicaciones de desbaste intensivo, por ejemplo, el desbaste a presión media a alta, eliminación de soldaduras y biselado, incluidas las operaciones robóticas.
- LARGA DURACIÓN: Mantiene aristas superafiladas que cortan excepcionalmente rápido durante toda la vida útil del disco de fibra en una gran variedad de presiones de aplicación.
- PRODUCTIVIDAD CONSTANTE: Diseñado para permitir realizar más piezas con cada disco y al mismo tiempo disminuir los residuos de abrasivo, lo que reduce los cambios o el tiempo de inactividad.