Descrição:
Descubra los beneficios de Scotch-Brite™. La tecnología no tejida hace que nuestros abrasivos Scotch-Brite™ sean únicos. Tenemos mezclar mineral abrasivo con resina sobre fibras sintéticas, lo que crea una construcción de banda abierta. Los espacios entre las fibras pueden permitir que el exceso de material escape, de modo que el mineral no se desgaste por los depósitos. Mantiene el corte de minerales más agudos por más tiempo, mejora el rendimiento de Cut y aumenta la vida útil del abrasivo Service. La naturaleza de resorte de las fibras tiene un buen efecto en los contornos y reacciona a la finura en la superficie. El diseño responsivo elimina eficazmente las rebabas no deseadas, la suciedad y la contaminación sin dañar el material base. Esto le da una superficie uniforme y uniforme, parte por parte.
Vantagem:
- El diseño de la rueda tiene una vida útil de 30 a 50% más larga que la rueda EXL original
- La composición de la llanta particularmente robusta elimina rápidamente las rebabas y forma bordes afilados, pero requiere menos presión que las llantas EXL convencionales sin afectar la superficie
- El diseño compacto garantiza un funcionamiento suave de la rueda y garantiza resultados consistentes y superiores en el funcionamiento fuera de la mano
- El exclusivo sistema de resina minimiza las manchas y reduce el tiempo necesario para limpiar las superficies
- Minimiza la generación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en materiales sensibles al calor
- La rueda premium es fácil de usar y ofrece un excelente rendimiento