Descrição:
La reinvención del lijado. 3M evita tener que elegir entre la extracción de polvo y el rendimiento del disco. Al combinar la legendaria tecnología de grano con forma precisa 3M con un soporte de malla, la tira de malla en rollo 3M Xtract™ Cubitron™ II 710 W logra una velocidad de corte líder en el sector al tiempo que permite un lijado prácticamente sin polvo. El grano cerámico con forma precisa 3M se fractura continuamente en aristas de corte afiladas, lo que ofrece el doble de vida útil del abrasivo y la tasa de corte de los abrasivos de malla de la competencia. Utilice la tira de malla en rollo 3M Xtract™ Cubitron™ II 710 W para obtener ventaja frente a sus competidores, desde la fabricación con metales y la carpintería hasta operaciones de los fabricantes en los sectores aeroespacial, marítimo, ferroviario y de automoción. Disfrute de un entorno de trabajo más seguro. Un entorno de trabajo más limpio es un entorno de trabajo más seguro. La tira de malla en rollo 3M Xtract™ Cubitron™ II 710 W extrae hasta el 99 % del polvo que se produce durante el lijado, de modo que crea un entorno de trabajo prácticamente libre de polvo. Además, el grano con forma precisa 3M de la tira corta sin que el operario tenga que ejercer tanta presión, lo que hace que el lijado sea más cómodo. Disfrute de los beneficios de las soluciones 3M Xtract™ Clean Sanding. 3M es su proveedor único para todas sus necesidades de aplicaciones de lijado. Desde tiras de malla y discos, hasta lijadoras rotorbitales y unidades de extracción de polvo portátiles, tenemos todo lo que necesita para aumentar la productividad y la calidad de las piezas en su trabajo. Los expertos técnicos de 3M cuentan con décadas de experiencia en aplicaciones y en el sector para garantizar que obtenga los abrasivos adecuados y la solución de sistema óptima. Usos destacados Fabricación de metales Lijado de imprimaciones Lijado de gelcoat Lijado de composites Carpintería
Vantagem:
- La tiras de malla en rollo de alta calidad permiten realizar un lijado prácticamente sin polvo
- El grano con forma precisa 3M dispuesto en un patrón único ofrece una tasa de corte líder en el sector y una larga vida útil
- Parte de las soluciones 3M Xtract™ Clean Sanding, lo último en eliminación de polvo y rendimiento
- Permite disfrutar de un entorno de trabajo más limpio que las tiras con agujeros para la extracción de polvo tradicionales
- Soporte de gancho y bucle que permite realizar cambios de manera rápida y sencilla
- Ideal para una gran variedad de sustratos y aplicaciones, incluidos el desbaste ligero y el acabado fino
- Está disponible en varios granos, desde 80+ hasta 320+