Standard Abrasives™ Disco HS para pulir y mezclar, 811031, A/O Medio, T27, 4-1/2 in x 7/8 in, Nylon, 5/cartón, 50 ea/caja

N.º do artigo: 7100300753
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Número do artigo 7100300753
EAN/GTIN 00068060661265
Número do fabricante 7100300753
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El disco HS Standard Abrasives™ de pulido y homogeneización se usa para limpiar de forma eficaz, desbarbar ligeramente y ofrecer un acabado homogéneo y sin manchas en metales ferrosos y no ferrosos. Nuestros discos HS están hechos de un material rígido y denso que puede resistir presiones elevadas sin doblarse, incluso durante el trabajo en bordes complejos o superficies irregulares. Utilizan mineral de óxido de aluminio de corte preciso, lo que ayuda a producir un patrón de corte uniforme y es apto para diferentes tipos de metal. Hemos incorporado en los discos una malla flexible y plegable que funciona de forma eficaz en formas y contornos de difícil acceso sin rayar el sustrato. Esta malla abierta es resistente al embozo, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo y ayuda a aumentar su vida útil.

Vantagem:

  • El material de pulido y homogeneización de alta resistencia (HS) obtiene resultados profesionales en operaciones ligeras de desbarbado y acabado final.
  • El diseño denso y rígido soporta presiones elevadas sin doblarse, lo que mejora la productividad.
  • Produce un acabado uniforme, homogéneo y sin acumulaciones de metal por arrastre en metales ferrosos y no ferrosos.
  • El mineral de óxido de aluminio presenta un corte preciso, ayuda a producir un patrón de corte uniforme y es apto para numerosos metales distintos.
  • La malla abierta flexible y plegable elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin rayar el sustrato.
  • La malla abierta resistente al embozo limita la acumulación de residuos que pueden atascar el abrasivo, lo que contribuye a prolongar su vida útil.

Recomendação:

  • Permite limpiar de forma eficaz, desbarbar ligeramente y ofrecer un acabado homogéneo y sin manchas en metales ferrosos y no ferrosos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a