Bolsa de filtro 3M Xtract™ 65967, grande

N.º do artigo: 7100296135
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100296135
EAN/GTIN 00068060659675
Número do fabricante 7100296135
Número L L01130 110535
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Lleve la extracción de polvo a otro nivel con las herramientas con autoaspiración. Práctica capacidad ampliada Las bolsas de filtro 3M Xtract™ están disponibles en dos tamaños: la grande tiene una capacidad de 0,5 l y la extragrande puede contener hasta 3 l. La recolección de polvo supereficiente y la capacidad de las bolsas ahorran tiempo a los operarios ya que no es necesario cambiar las bolsas con tanta frecuencia. Portabilidad sin manguera Para usarlos subido a una escalera, fuera del taller o en otras situaciones donde la portabilidad es esencial, combine la bolsa de filtro con una mochila para bolsa de filtro 3M™ Clean Sanding (vendida por separado), que protege la bolsa de filtro y mejora la movilidad. La ventaja de usar las soluciones Clean Sanding Las soluciones de lijado 3M Xtract Clean Sanding aspiran hasta el 99 % del polvo generado durante el proceso de acabado, en comparación con el 55 % de la mayoría de los discos tradicionales de cinco o seis agujeros. Menos polvo tiene como resultado un mejor acabado y un entorno de trabajo más limpio. Combine eso con una mayor productividad y una vida útil de los discos más larga, sin embazamiento, y es fácil ver por qué nuestro sistema 3M Xtract es la mejor opción para lijar sin polvo.

Vantagem:

  • Forma parte de la serie 3M Xtract™, diseñada para una eliminación óptima del polvo.
  • La recolección a fondo del polvo mejora el rendimiento de los discos 3M Xtract (vendidos por separado)
  • El filtro tiene la clasificación para garantizar un entorno de trabajo óptimo
  • Los tamaños grande y extragrande ahorran tiempo porque no es necesario cambiar las bolsas con tanta frecuencia
  • Se puede utilizar con el conjunto de mochila para bolsa de filtro 3M™ Clean Sanding (vendida por separado), que sostiene y protege la bolsa de filtro lo que permite la máxima portabilidad