3M™ Finesse-it™ Hookit™ Discos Film 466LA, 36,5 mm, A5, sólido, forma de margarita, modelo 1438S, 500/caja, 2000/cartón

N.º do artigo: 7100292799
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2000 Peça
  • Passos da encomenda: 2000 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100292799
EAN/GTIN 00068060658074
Número do fabricante 7100292799
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Emplee el rollo de discos de film 466LA 3M™ Trizact™ Hookit™ para el proceso de reparación de defectos de pintura en dos pasos en automoción. Nuestros discos de film funcionan bien con las minilijadoras rotorbitales para lograr un acabado listo para el pulido. A diferencia de los abrasivos convencionales, el abrasivo 3M™ Trizact™ comienza afilado y se mantiene afilado, garantizando un control del acabado más preciso, acabados más predecibles y una calidad mejorada y más consistente que los discos convencionales. Las estructuras tridimensionales que se distribuyen de manera uniforme en toda la superficie de los abrasivos Trizact ayudan a mantener la consistencia del rendimiento y minimizan las variaciones entre discos. El mineral con grano extremadamente preciso ayuda a minimizar los pasos del proceso y ofrece un alto nivel de brillo. Se necesita muy poca agua, lo que hace que el proceso sea más sencillo y eficaz. Nuestros discos de film son la elección perfecta para el acabado, el nivelado y la reparación de defectos en aplicaciones de pintura o revestimientos transparentes y la eliminación de defectos en plástico. La larga vida de los discos, junto con el corte consistente y rápido, hacen que sean perfectos para reparaciones rápidas. Retire los defectos más comunes con rapidez (2 o 3 segundos) y trabaje de manera eficiente con la comodidad extra que ofrece nuestro formato de rollo de discos.

Vantagem:

  • Abrasivos afilados basado en micro-replicación 3M™ Trizact™ para acabados consistentes y predecibles
  • Ideal para el proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura 3M en acabados de automoción
  • Disponible en el cómodo formato de rollo de discos
  • Funciona bien con mini lijadoras rotorbitales y lijadoras orbitales
  • Reparaciones rápidas y eficaces

Recomendação:

  • Ideal para el proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura 3M en acabados de automoción
  • Apto para su uso en minilijadoras rotorbitales o en lijadoras orbitales para producir un acabado listo para el pulido