3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 75 mm, 180+, 31682

N.º do artigo: 7100291690
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 6 Peça
  • Passos da encomenda: 6 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100291690
EAN/GTIN 00051131316829
Número do fabricante 7100291690
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Pase menos tiempo lijando gracias a los 3M™ Discos de malla Cubitron™ II. Nuestros discos abrasivos de corte rápido y muy duraderos, cuentan con un soporte de malla y granos abrasivos cortantes 3M™ Cubitron™ ll, que se combinan para brindar nuestro mejor corte posible sin sacrificar la captura de polvo. Están diseñadas para funcionar con sistemas de extracción de polvo estándar, incluidos sistemas de aspiración portátiles, sistemas de aspiración central y lijadoras con bolsas acopladas. Están disponibles en granos de 80+ a 320+ para realizar los trabajos de reparación de carrocería desde el desmontaje hasta la preparación de pintura más rápidamente. Su larga vida significa menos interrupciones para cambiar de abrasivo, mientras que la tasa de corte más rápida significa que se requiere menos tiempo de lijado. Con los discos de malla 3M™ Cubitron™ II no es necesario sacrificar el rendimiento por la extracción de polvo. No tiene que conformarse con abrasivos que no hacen el trabajo, como los que comienzan lentamente pero no duran, ni con los que resultan más baratos por cada disco, pero se agregan ineludiblemente a su resultado final. Combínelos con un sistema de extracción de polvo y lijado recomendado por 3M para crear la solución de captura de polvo ideal para su taller.

Vantagem:

  • Los discos de malla de corte rápido y muy duraderos están fabricados con granos de forma precisa 3M™ Cubitron™ II patentados.
  • Ayudan a los sistemas de aspiración a lograr el mejor rendimiento posible, ya sea una lijadora con sistema autoaspirado, un sistema de aspiración central o un sistema de aspiración portátil.
  • Los granos minerales triangulares patentados de los discos cortan los sustratos en lugar de rayar o “arar” como los granos abrasivos convencionales, lo que ayuda a que el disco se enfríe, corte más rápido y dure más tiempo.
  • Disponibles en granos de 80+ a 320+ y en los tamaños de disco más populares, lo que los hace compatibles con las lijadoras de extracción de polvo existentes.
  • El sistema de anclaje Hookit™ 3M™ facilita la instalación de una nueva tira o el almacenamiento de una parcialmente usada
  • El orificio central de los discos de 150 mm permite un almacenamiento conveniente en caso de uso parcial
  • Combínelos con un sistema de extracción de polvo y lijado recomendado por 3M para crear el sistema de captura de polvo ideal para su taller.