3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO, 152,4 mm x 12,7 mm x 25,4 mm, 9C XCRS+

N.º do artigo: 7100290252
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 4 Peça
  • Passos da encomenda: 4 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Número do artigo 7100290252
EAN/GTIN 00068060659187
Número do fabricante 7100290252
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Use la rueda Unitized PRO de desbarbado y acabado Scotch-Brite™ para obtener un alto poder de corte y una gran durabilidad en aplicaciones de desbarbado y homogeneización. Nuestras ruedas Unitized funcionan de forma fluida y eliminan las rebabas rápidamente. Son suaves para reducir los defectos, pero fuertes y resistentes al desgaste como el hierro, por lo que hay que cambiar las ruedas con menos frecuencia. Cuentan con un grano cerámico cortado con una forma precisa ligado a una malla de nailon. La dureza del material cerámico y el grano que se auto-afila ofrecen una mayor vida útil y agilizan las tareas sin sacrificar el tacto suave y el control de las ruedas Scotch-Brite. Las ruedas Unitized PRO de acabado y desbarbado son ideales para el mantenimiento y el reacondicionamiento de conductos y materiales en equipos originales (OEM). Ofrecen un alto rendimiento y un trabajo exigente, ya que permiten cortar suciedad, corrosión y otros contaminantes sin embozo y sin modificar la geometría de la rosca, por lo que las tuberías pueden volver a utilizarse con rapidez.

Vantagem:

  • Disfrute de unas ruedas Unitized que duran más
  • Permiten realizar tareas de desbarbado con mayor rapidez
  • Se trata de ruedas suaves, robustas y suaves que ofrecen un buen control
  • Perfecta para desbarbado moderado e intenso

Recomendação:

  • Para aplicaciones de trabajo de metales en la industria del petróleo y el gas