Descrição:
Optimizado para abrasivos no tejidos. Para obtener la superficie correcta, necesita los abrasivos, herramientas y accesorios adecuados. Por esta razón, los ingenieros de 3M han desarrollado la almohadilla de soporte de acondicionamiento de superficie universal Scotch-Brite™. Diseñada para ofrecer rendimiento y flexibilidad, esta almohadilla se puede utilizar en múltiples configuraciones, dependiendo del tipo de disco, con un soporte central a presión para discos con orificios centrales o sin soporte central para superficies planas. La ventaja completa del sistema: La almohadilla de respaldo de acondicionamiento de superficie universal Scotch-Brite™ es parte de un sistema completo de acondicionamiento de superficies. Al combinar esta almohadilla de soporte con discos de tratamiento de superficie Scotch-Brite™ y un 3M™ amoladoras angulares, puede ajustarse a un nuevo nivel de productividad. Cuando se usan juntos, la eficacia de cada componente se mejora para lograr un rendimiento abrasivo óptimo, incluyendo vida útil, tasa de Cut y consistencia.
Vantagem:
- El plato de soporte Scotch-Brite™ Hook-it™ Universal cuenta con tres tipos de tuercas de fijación diferentes: M10, M14 y 5/8-11, así como un poste central a presión opcional.
- Disponible en diámetros de 100 mm, 115 mm and 125 mm para adaptarse a los diámetros de los discos no tejidos de Scotch-Brite™
- Diseño roscado para una fijación a la herramienta sencilla y segura