3M™ Hookit™ Taco de lijado manual aspirante flexible, 133 mm x 67 mm, 35825

N.º do artigo: 7100260505
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 24 Peça
  • Passos da encomenda: 24 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100260505
EAN/GTIN 00051131358256
Número do fabricante 7100260505
Número L L01130 111020
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Disfrute de los beneficios de la extracción de polvo y la flexibilidad y firmeza de un taco de lijado de espuma con los 3M™ Hookit™ Tacos de lijado flexibles con extracción de polvo. Estos tacos ligeros de caras planas están pensados para lograr el equilibrio y proporcionan una base flexible y firme para restaurar contornos y líneas de cuerpo. El regulador de vacío integrado permite al usuario personalizar la combinación idónea de succión para captura de polvo y libertad de movimiento. La familia de tacos incluye varias longitudes. El sistema de sujeción 3M™ Hookit™ significa que son compatibles con los abrasivos 3M™ Clean Sanding, los abrasivos 3M™ Hookit™ Net y otros abrasivos con base de gancho y bucle.

Vantagem:

  • Taco de lijado ligero con una base firme pero flexible que ayuda a restaurar fácilmente contornos y líneas de cuerpo.
  • Cuando se utiliza con un sistema de aspiración y abrasivos compatibles, este 3M™ Hookit™ Taco de lijado flexible con extracción de polvo ayuda a capturar el polvo que puede aumentar la vida útil del abrasivo y ayuda a reducir el polvo en el entorno del taller.
  • El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar de abrasivo fácilmente.
  • El control de vacío integrado permite al usuario ajustar la succión para evitar que el taco se adhiera al sustrato a la vez que maximiza la captura de polvo.
  • La familia de tacos está disponible en varias longitudes.