STA 784F 120+ Q-FLEX 100 x 289mm BLT

N.º do artigo: 7100253714
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 80 Peça
  • Passos da encomenda: 80 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Número do artigo 7100253714
EAN/GTIN 04054596908734
Número do fabricante 7100253714
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Utilice la banda 784F 3M™ Cubitron™ II para obtener un corte más duradero, más rápido y más uniforme que con las bandas de óxido de aluminio. La mezcla precisa de grano cerámico PSG y óxido de aluminio de gran calidad proporciona un corte óptimo en aplicaciones de lijado y desbaste con una presión media. Nuestras bandas abrasivas cortan de forma excepcionalmente rápida y se autorregeneran durante el lijado. Estas bandas de alto rendimiento ofrecen un beneficio económico en aplicaciones con presión media, en las que se puede infrautilizar una banda completamente cerámica. Gracias a su soporte de poliéster resistente al agua, estas bandas se pueden usar en mojado o en seco. Para proteger las aleaciones sensibles al calor, como el acero inoxidable, el titanio y las aleaciones de níquel y de cobalto, de las grietas de tensión y de la decoloración relacionadas con el calor, se ha añadido un potenciador del lijado para reducir las temperaturas de funcionamiento. Además, el abrasivo está firmemente ligado al soporte con resina para mantener la durabilidad en condiciones de calor y presión elevados. Los granos duros de 36 a 80 cuentan con un soporte YF, mientras que los granos más finos de 120 a 180 cuentan con un soporte XF más ligero. Ambos pesos son moderadamente flexibles y se adaptan bien a los contornos ligeros y a las superficies planas. La ciencia de la banda de grano de precisión PSG 3M™ El grano de precisión PSG de 3M supone un avance importante en la tecnología abrasiva. El grano PSG es un mineral cerámico diseñado mediante un proceso exclusivo para aumentar la dureza y la resistencia del grano. Los científicos de 3M fueron un paso más allá y diseñaron el mineral para formar granos triangulares uniformes que se fracturan continuamente en picos y aristas muy afilados que cortan el sustrato en lugar de producir arañazos o surcos como con los abrasivos tradicionales. El grano PSG crea un corte extremadamente rápido y alivia el calor acumulado en la pieza de trabajo, con lo que se reducen la decoloración y las grietas de tensión derivadas del calor. Además, como el grano PSG se mantiene más frío y afilado, dura más tiempo que los abrasivos convencionales. Para obtener un mayor rendimiento, las bandas 784F están compuestas de óxido de aluminio de gran calidad y grano PSG para obtener un abrasivo más afilado y duradero. Esto no solo ofrece un rendimiento más consistente, sino que también proporciona una vida útil hasta dos veces más que las bandas de óxido de aluminio equivalentes. Una vida útil mayor supone un coste menor por pieza acabada y que se pierda menos tiempo para cambiar las bandas, lo cual aumenta el rendimiento. Diseñadas para entornos industriales exigentes Durante más de 100 años, 3M ha sido proveedor de abrasivos líder para la industria metalúrgica. Con una amplia combinación de minerales, soportes y uniones, independientemente de sus aplicaciones de desbaste y acabado, 3M ofrece una gama completa de muelas abrasivas y abrasivos recubiertos de calidad. El corte excepcionalmente rápido y la larga vida útil del grano de precisión PSG de 3M hacen que sea ideas para los entornos industriales. Confíe en las bandas abrasivas Cubitron™ II para producir resultados uniformes e inmediatos sobre la vida del producto en todos los metales, incluidas las aleaciones termosensibles.

Vantagem:

  • Vida útil hasta dos veces superior a las de las bandas de óxido de aluminio equivalentes, resiste al deterioro causado por el calor
  • Resultados más rápidos y consistentes en aplicaciones a presiones intermedias
  • Cómodas para el lijado y el desbaste tanto en superficies rectas como contorneadas
  • El potenciador de lijado enfría los procesos abrasivos en las aleaciones termosensibles
  • Aptas para aplicaciones en mojado y en seco en todos los metales
  • Para obtener un precio y una durabilidad óptimos, el soporte de poliéster de tipo YF se utiliza en los granos de 36 a 80, mientras que el soporte de poliéster más ligero de tipo XF se utiliza para los granos 120-180

Recomendação:

  • Úselas para aplicaciones industriales con presiones intermedias