3M™ DI-NOC™ Lámina para Decoración de vidrio PA-180DG, 1220 mm x 25 m

N.º do artigo: 7100252269
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Klebefolie

Identificação e classificação

Número do artigo 7100252269
EAN/GTIN 54550309112825
Número do fabricante 7100252269
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Descubra un mundo de oportunidades de diseño con 3M™ DI-NOC™ Glass Finishes. Disponibles en 18 diseños, entre los que incluyen, madera, metal, tejido y piedra, las láminas DI-NOC pueden renovar los interiores y crear un entorno encantador y luminoso en diversos lugares, que sacarán partido de la resistencia y nitidez del vidrio. Con un adhesivo sensible a la presión y transparente en la superficie de la lámina, el acabado puede visualizarse a través de la parte frontal de la superficie de vidrio, lo que transformará cualquier espacio. El innovador proceso de aplicación en húmedo elimina prácticamente las burbujas, lo que permite una aplicación sencilla, rápida y eficaz. Confíe en los revestimientos 3M™ DI-NOC™ por su ligereza y tecnología. Se pueden aplicar in situ, lo que reduce el trabajo y el coste del material en comparación con los materiales nobles y tradicionales. Los productos DI-NOC™ ofrecen la oportunidad de crear de forma rápida y eficaz un nuevo estilo sin los gastos que implicaría una renovación integral.

Vantagem:

  • Aplíquelos debajo de las superficies de vidrio, como, por ejemplo, paredes, paneles, superficies de mesas, estanterías y accesorios de vidrio, entre otros.
  • Disponibles en diseños opacos exclusivos de DI-NOC, tales como abstracto, piedra, tejido, vetas de madera y metálico.
  • Aportan un aspecto dimensional a una superficie de vidrio resistente y fácil de limpiar.
  • La aplicación en húmedo elimina prácticamente las burbujas, lo que simplifica y agiliza el proceso de aplicación.

Recomendação:

  • Paneles y paredes de vidrio, zonas de decoración con mayor énfasis de vidrio en vestíbulos, ascensores y establecimientos, parte inferior de mesas, estanterías y accesorios de vidrio, etc.