3M™ Detector de vapores orgánicos, Alta frecuencia de muestreo, 3501+

N.º do artigo: 7100249097
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100249097
EAN/GTIN 50638060431486
Número do fabricante 7100249097
Número L L01110 781
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Es importante conocer el contaminante específico y los niveles de exposición para determinar la mascarilla y el filtro adecuados para su entorno de trabajo. Esta información también ayudará a estimar la vida útil de los filtros 3M™. El detector de vapores orgánicos de alta frecuencia de muestreo 3M™ 3501+ utiliza el principio de difusión, en lugar de una bomba, para recoger una muestra de aire con una precisión de +/- 25 %, con un nivel de confianza del 95 % para muchos vapores orgánicos en el lugar de trabajo, tanto para tomar muestras a nivel personal como del ambiente. Contiene 562 puertos de muestreo para generar altas tasas de muestreo y está diseñado para detectar vapores orgánicos en concentraciones bajas o durante la toma de muestras a corto plazo (STEL) cuando los límites de detección bajos son importantes. Debido a la alta frecuencia de muestreo, este detector puede exceder la capacidad a altas concentraciones o durante largos períodos de muestreo. Después de seguir todas las instrucciones, envíe el detector para que sea analizado en un laboratorio de su elección. Este detector tiene una vida de almacenamiento de 2 años desde su fecha de producción.

Vantagem:

  • Diseño de detector de vanguardia
  • Sencillo, rentable y cómodo
  • La tasa de muestreo por difusión más alta disponible para controlar niveles bajos de contaminantes y muestreo STEL
  • Fácil de usar.
  • Simplemente coloque el detector en la solapa, el cuello o el bolsillo de la camisa
  • No obstaculiza.
  • Los detectores son pequeños y ligeros y no interfieren con las actividades de los empleados
  • Documentación para higienistas industriales y laboratorios de higiene industrial disponible bajo petición
  • Un método válido para muestreo de aire y análisis de monitorización de bajo nivel y a corto plazo
  • El análisis no está incluido