3M™ Scotchcal™ Vinilo adhesivo 7725SE-414, Red Orange Fluorescent, 1220 mm x 45.72 m

N.º do artigo: 7100249033
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Klebefolie

Identificação e classificação

Número do artigo 7100249033
EAN/GTIN 50051138900538
Número do fabricante 7100249033
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Cree señalizaciones e imágenes para vehículos altamente visibles con la lámina de impresión digital 3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ 7725SE. Nuestra lámina fundida fluorescente de corta duración es de 80 µm y cuenta con adhesivo permanente y sensible a la presión. Se ha diseñado para su aplicación en superficies planas para aplicaciones de vehículos y señalización muy llamativas, con una durabilidad de hasta 5 años. Recomendada para el uso con cinta de aplicación: SCPS-100. Disponible en tres colores fluorescentes.

Vantagem:

  • Lámina fundida
  • Color altamente visible de día (fluorescente)
  • Adhesivo acrílico con base disolvente
  • Únicamente necesita calor para retirarla
  • Elevada transmisión de luz relativa
  • Excelente efecto espejo durante el día
  • Disponible en tres colores fluorescentes

Recomendação:

  • Creación de gráficos con efecto espejo/cromado