3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P600, 01973

N.º do artigo: 7100248809
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 250 Peça
  • Passos da encomenda: 250 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100248809
EAN/GTIN 04054596891654
Número do fabricante 7100248809
Número L L01130 111989
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Consiga un papel de lijar de corte rápido para prácticamente cualquier tipo de superficie con la hoja de papel abrasivo 3M™ Wetordry™ 734. Nuestra hoja de papel abrasivo contiene mineral de carburo de silicio para proporcionar un corte uniforme y afilado. La parte posterior impermeable y ligera proporciona flexibilidad y moldeabilidad con una amplia gama de granos para permitir un acabado ultrafino. Nuestra hoja de lijado es impermeable y duradera, y es adecuada para todo tipo de aplicaciones, desde el trabajo en zonas de difícil acceso a la ardua eliminación de cataforesis. Está disponible en granos de P320 a P1200. Cada hoja mide 230 mm × 280 mm.

Vantagem:

  • Hoja de papel abrasivo en húmedo o en seco de carburo de silicio
  • Se utiliza como hoja de papel de lijado en seco o en mojado
  • granos de P320 a P1200
  • Hoja de papel a prueba de agua