Descrição:
Desarrollamos nuestro disco psa 6MB8 de unión metálica diamantada 3M™ mediante galvano chapado y aplicando minerales diamantados micrómetros a una placa plana de latón. Es un proceso que aplica el mineral uniformemente a los abrasivos, lo que a su vez contribuye a un efecto de corte mejorado a lo largo de la vida útil de los abrasivos. Los abrasivos de micrómetro incluyen 6, 15, 30, 45, 220 y tamaños de malla 220 y 100.
Aplicaciones recomendadas
Utilice el disco adhesivo de metal diamante 3M™ 6MB8 para aplicaciones de lóbulos planos, pruebas metalúrgicas, afilado de herramientas de carburo, facetado de piedras preciosas, materiales de vidrio molido que producen virutas erosivas y aplicaciones de lapeado plano que requieren un excelente acabado superficial y para proyectos que requieren una buena precisión y control.
Además de la selección de minerales diamantados con una clasificación micrómetro, la unión metálica diamantada 6MB8 3M™ tiene un lado adhesivo sensible a la presión (PSA) que ayuda al operador a fijar eficazmente el disco a su máquina. Con todo, nuestro disco adhesivo de metal diamante 3M™ 6MB8 es ideal para proyectos con tolerancias estrechas para lograr superficies finas y un refinamiento óptimo de la pieza de trabajo.
Vantagem:
- Adhesivo sensible a la presión (PSA) para una fácil fijación a la máquina o a la placa de soporte
- Los minerales diamantados en el formato micrómetro cortan afilados, pero proporcionan superficies finas
- Se puede utilizar en una variedad de sustratos, incluyendo cerámica
- Los minerales depositados uniformemente ayudan a eliminar las irregularidades de la pieza de trabajo a una velocidad uniforme y controlada
- Bueno para lapping, acabado, pulido