3M™ Lámina para automóviles Série Color Stable, CS 20, Marca ABG, 1020 mm x 30.48 m

N.º do artigo: 7100239515
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 7100239515
EAN/GTIN 04046719994885
Número do fabricante 7100239515
Número L L01130 110114
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Protéjase y proteja el interior de su vehículo de los dañinos rayos ultravioleta (UV), manténgalo más fresco y reduzca los reflejos con las láminas de tintado de lunas Serie color Stable de 3M™. Nuestra lámina no metalizada de tintado de lunas bloquea hasta un 99 % de los rayos UV, lo que equivale a un factor de protección solar (SPF) 1000. Además, refleja hasta un 57 % de la energía solar para mantener el interior del vehículo más fresco, y así reducir el uso del aire acondicionado y disminuir el consumo de combustible. Esta lámina, disponible en varios niveles de opacidad para bloquear hasta un 95 % de la luz visible, ofrece privacidad para protegerle a usted y a sus objetos de valor. Gracias a un proceso exclusivo de fabricación de poliéster de nanocarbono que garantiza el máximo rechazo del calor sin necesidad de una capa de metal, estas láminas permiten mantener conectados los dispositivos móviles, los GPS y la radio por satélite sin interferencias.

Vantagem:

  • Compiten en aspecto con los vidrios tintados de fábrica
  • Reflejan hasta un 57 % de la energía solar total que se filtra por las lunas del coche
  • Reducen el uso del aire acondicionado y, por lo tanto, el consumo de combustible
  • Mejoran la privacidad: bloquean hasta un 95 % de la luz visible para protegerle a usted y a sus objetos de valor
  • Están disponibles en distintos niveles de opacidad: el tono más oscuro reduce considerablemente los destellos deslumbrantes de la luz solar
  • Bloquean hasta un 99 % de los dañinos rayos ultravioleta (UV) para proporcionar hasta un SPF de hasta 1000
  • No metalizadas para mantener los dispositivos móviles, los GPS y la radio por satélite conectados y sin interferencias
  • Color muy estable, nunca cambia a morado

Recomendação:

  • Para turismos, furgonetas y camiones