Descrição:
Los anclajes de eslinga de acero galvanizado y cincha de nailon portátiles de 3M se utilizan en una gran variedad de aplicaciones. Muchos son de tipo «gargantilla», diseñados para proporcionar una forma segura y fácil de anclar un dispositivo de protección anticaída a un lugar por encima de la cabeza que esté más allá del alcance normal. Nuestras correas de anclaje están fabricadas con materiales de calidad que proporcionan una alta resistencia y durabilidad para soportar los entornos más difíciles. Los conectores de anclajes son la base de la mayoría de los sistemas de protección anticaídas. A menudo pasan por alto, pero son un componente crítico porque sujeta de manera segura el sistema al anclaje. La elección del anclaje depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Los anclajes se venden en función de a qué se conectan (uso general/multiuso, acero, hormigón, tejados o usos especiales), si son fijos o móviles, y si son permanentes o portátiles. Todos deben cumplir la norma EN 795.
Vantagem:
- Portátiles y reutilizables
- Diseño compacto y ligero
- Recomendados para usarlos en los sectores de la construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transporte, servicios públicos y energía eólica
- Este equipo de seguridad está diseñado para usarse con un equipo de protección individual (EPI)
- Ideales para usar con sistemas personales de detención de caídas con sistemas anticaída retráctiles
- Diseño compacto y ligero
- La cincha de poliéster y el acero galvanizado son duraderos y versátiles
- El color de la eslinga de cincha es más fácil de ver en el sitio
- El manguito protector de PVC reduce el desgaste en comparación con las eslingas convencionales
- Disponible en acero galvanizado