3M™ Cinta de Enmascarado 201E, Beige, 24 mm x 50 m, 0.135 mm

N.º do artigo: 7100195952
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 36 Peça
  • Passos da encomenda: 36 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7100195952
EAN/GTIN 04054596668690
Número do fabricante 7100195952
Número L L01310 88
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Esta cinta se ha diseñado para uso general en aplicaciones industriales en las que haya una ligera necesidad de resistencia al agua y a la temperatura

Característica:

  • Color: Chamois
  • Espesor total [mm]: 0,135
  • Material de base: Papel crepé
  • Adhesivo: Goma
  • Resistencia al pelado [Newton/25 mm]: 6,0
  • Resistencia a la tracción [Newton/25 mm].: 89
  • Elongación: 10%
  • Intervalo de temperatura de empleo: 80 °C/1 h

Vantagem:

  • Adecuada para sujetar, fijar, envolver, sellar.
  • Fita adaptável, não rasga durante o desenrolamento
  • Assinatura instantânea
  • Rango de temperatura de funcionamiento hasta 80 ° C / 1h

Recomendação:

  • Aplicaciones de pintura de uso general a corto plazo a temperatura ambiente
  • Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas
  • Se utiliza para fijaciones y sujeciones temporales
  • Marcado de etiquetas