Cubiertas protectoras, capuchas y cubrehombros 3M™ Speedglas™, protección para el cuello, cuero, G5-01, 169043

N.º do artigo: 7100186963
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Protección nuca

Identificação e classificação

Número do artigo 7100186963
EAN/GTIN 04054596625341
Número do fabricante 7100186963
Número L L01140 208
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Ideales para soldadores que realizan operaciones de soldadura o desbaste intensivos, las cubiertas protectoras, capuchas y cubrehombros 3M™ Speedglas™ ofrecen una protección extendida para áreas como la coronilla, el cuello, la garganta y los hombros. Hay disponible todo tipo de opciones que incluyen cubrehombros para tapar los hombros, cubiertas para la cabeza para proteger la coronilla y cubiertas para el cuello para ofrecer protección frente a chispas y riesgos en la garganta derivados de la soldadura. Las cubiertas protectoras, capuchas y cubrehombros 3M™ Speedglas™ están disponibles con cuero o telas pirorretardantes duraderas para mayor protección durante trabajos peligrosos. Las cubiertas y cubrehombros ayudan a proporcionar una cobertura más completa, integrándose con las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™.

Vantagem:

  • Las cubiertas protectoras, capuchas y cubrehombros 3M™ Speedglas™ protegen las áreas de la cabeza y el cuello que no están cubiertas por el equipo de protección estándar 3M™ Speedglas™
  • Protección extendida para la coronilla, la garganta/cuello y/o las orejas durante tareas de soldadura o desbaste intensivos
  • Protege un área ampliada de la cabeza y el cuello frente a la luz ultravioleta, las chispas y las salpicaduras
  • Los accesorios se enganchan fácilmente a las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™
  • Para aplicaciones de ensamblaje, mantenimiento de instalaciones, desbaste, operación de máquinas, lijado y soldadura
  • Para la mayor seguridad y comodidad posibles, revise regularmente su equipo en busca de piezas desgastadas o dañadas

Recomendação:

  • Adecuado para aplicaciones de soldadura