Cinta eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 165, Violeta, 19 mm x 20 m

N.º do artigo: 7100184806
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 Peça
  • Passos da encomenda: 100 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7100184806
EAN/GTIN 04054596611757
Número do fabricante 7100184806
Número L L01130 108110
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Use la cinta eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 165 para el aislamiento primario de cables (baja tensión), reparaciones y arneses. Esta cinta de calidad profesional ofrece un rendimiento superior y resulta adecuada para uso en interiores y exteriores.

Vantagem:

  • Ofrece una buena resistencia a la abrasión, a los álcalis, a los ácidos y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar
  • Ofrece una alta resistencia eléctrica
  • Mantiene un rendimiento elevado a temperaturas ambiente de hasta 90 °C
  • Cinta profesional apta para uso interior o exterior
  • Disponible en colores estándar industriales
  • Certificado VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Retardante de llama
  • Fabricado en Europa (no se aplica a los productos de color amarillo/verde)
  • Nuevo e innovador proceso de fabricación 100 % sin disolventes y con menos emisiones (no se aplica a los productos amarillos/verdes)
  • Paquete de 10 arco iris, selección de varios colores disponible