Descrição:
Use la cinta eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 155 para empalmes, reparaciones y sujeción de cables. Esta cinta de uso general ofrece una buena resistencia a la abrasión, a los álcalis, a los ácidos y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar. Disponible en los colores estándares del sector, también se puede usar para un aislamiento eléctrico primario (baja tensión) y para el tendido de cables. Mantiene un rendimiento elevado a temperatura ambiente de hasta 60 °C. Esta cinta es apta para uso en interiores y en exteriores
Vantagem:
- Ofrece una buena resistencia a la abrasión, a los álcalis, a los ácidos y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar
- Disponible en colores estándar industriales
- Mantiene un rendimiento elevado a temperaturas ambiente de hasta 60 °C
- Cinta de uso general
- Adecuada para uso en interior y exterior
- IEC 604541/F-PVCP/60
- Fabricado en Europa (no se aplica a los productos de color amarillo/verde)
- Proceso de fabricación nuevo e innovador 100 % sin disolventes y con menos emisiones.
- (No se aplica a los productos de color amarillo/verde).
- Paquete de 10 arco iris, selección de varios colores disponible