3M™ Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado CF-RL, 125 mm x 10 m, S Ultrafino

N.º do artigo: 7100182500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 4 Peça
  • Passos da encomenda: 4 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo 7100182500
EAN/GTIN 53134375325795
Número do fabricante 7100182500
Número L L51710 770
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ ofrece unos resultados uniformes en cuanto a acabado, homogeneización, pulido y limpieza en diversas superficies de metales, maderas y plásticos, así como en áreas de difícil acceso. Nuestros rollos de acabado y limpieza adaptables se pueden cortar fácilmente en cualquier tamaño. La resistencia al ensuciamiento mantiene expuestas las partículas abrasivas, lo que garantiza una tasa de corte uniforme. Estos rollos se pueden usar a mano si se necesita un control más preciso. Se puede cortar material con un ancho mayor y usarlo con un pliego manual para conseguir un acabado uniforme, o con una lijadora en línea u oscilante para cubrir superficies de mayor tamaño.

Vantagem:

  • El material en rollo se puede cortar en cualquier longitud
  • El adaptable pliego permite llegar hasta áreas de difícil acceso
  • Adecuado para uso a mano o en máquinas
  • El material de malla abierta es resistente al embozo, por lo que los abrasivos mantienen un poder de corte uniforme.
  • Indicado para metal, madera, compuesto y materiales avanzados

Recomendação:

  • Se usa para aplicaciones de acabado, homogeneización, pulido y limpieza en una amplia variedad de metales, maderas y plásticos, así como en áreas de difícil acceso