3M™ Cinta de Poliéster 875, Verde, 1220 mm x 66 m, 0.05 mm

N.º do artigo: 7100167269
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7100167269
EAN/GTIN 00638060146064
Número do fabricante 7100167269
Número L L01310 1537
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Cinta eficaz en aplicaciones a altas temperaturas La cinta de poliéster 3M™ 875 presenta un soporte de película de poliéster con un adhesivo verde a base de caucho. Se puede utilizar en aplicaciones de alta temperatura, incluyendo la sujeción temporal y el enmascarado en uniones de composites. Al terminar el trabajo, la cinta permite una retirada limpia tras procesos de autoclave en los que se ha utilizado para sujetar cables de termopares, materiales de embolsado al vacío y útiles diversos. El adhesivo sin silicona resistente a altas temperaturas también la hace ideal para enmascarado en procesos de pintura líquida o en polvo. La cinta de poliéster 3M™ 875 tiene un rango de operación a altas temperaturas y ofrece una retirada limpia sobre acero inoxidable, aluminio y cristal después de una exposición de hasta 177 °C durante varias horas. En ciclos más cortos, la cinta proporciona un rendimiento satisfactorio en ciclos de horneado de hasta 204 °C. Además, el adhesivo de caucho se puede usar en muchas piezas en las que posteriormente es necesario pintar o unir.

Vantagem:

  • Funciona en condiciones exigentes, incluidos ciclos de autoclave a altas temperaturas de hasta 177 °C
  • Retirada fácil y limpia sin residuos al final del proceso
  • Color verde para una fácil identificación y colocación
  • Adhesivo sin silicona
  • Versión más delgada de la cinta de poliéster 3M™ 876
  • cinta de poliéster

Recomendação:

  • Enmascarado a alta temperatura
  • Sujeción temporal