Descrição:
Diseñado específicamente para su uso con nuestra Hoja para hoja abrasiva de alto agarre. Excelente para una sujeción adicional cuando se lija a mano en puntos de difícil acceso, como ranuras y canales estrechos, nuestro 3M™ Taco para hoja abrasiva de alto agarre ayuda a mejorar la productividad en la reparación de carrocería. Este taco de lijado está diseñado para su uso con nuestra Hoja para hoja abrasiva de alto agarre 3M™, con un material de agarre para una sujeción segura y antideslizante. Diseñado para lijado en húmedo o en seco, el taco de lijado con alto agarre está dimensionado para lijar áreas más pequeñas, donde el refinado y la consistencia son importantes. Junto con el abrasivo, es excelente para talleres de reparación de carrocería que realizan un lijado manual regularmente. El taco para hoja abrasiva de alto agarre 3M™ y la Hoja para hoja abrasiva de alto agarre de 3M™ son ideales para numerosas aplicaciones, como preparación de pintura, lijado y matizado, eliminación de motas de suciedad y texturas y lijado de color en superficies, como la cataforesis, la imprimación y los barnices de repintado y originales.
Vantagem:
- El taco de 6,8 cm x 11 cm está diseñado para el lijado a mano con la hoja abrasiva de alto agarre de 3M™ cuando se necesita una sujeción adicional
- El espesor de 2 cm es excelente para la estabilidad en puntos de difícil acceso, como ranuras y canales
- Puede utilizarse para lijado en húmedo o en seco
- La hoja de lijado con soporte de tela viene con una fina película e incluye un material de agarre para una sujeción antideslizante
- No se rasgará ni arrugará cuando se pliegue