Scotch-Brite™ disco Bristle, 115 mm, P120

N.º do artigo: 7100151532
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100151532
EAN/GTIN 04054596194205
Número do fabricante 7100151532
Número L L01130 111966
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El disco Bristle Scotch-Brite™ está diseñado para durar más que los discos metálicos o de otros abrasivos. Nuestros discos Bristle funcionan bien en aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales. Con un uso normal, las cerdas flexibles permanecen firmemente en su posición para conseguir el acabado deseado con una ligera presión. Estos discos no contienen filamentos de alambre, lo que supone una mejora de seguridad. Estos discos 3M™ incluyen una mezcla de óxido de aluminio cerámico, un mineral diseñado mediante un proceso para mejorar la resistencia y la dureza del grano, por lo que ofrecen un rendimiento de nivel superior. La mezcla de óxido de aluminio cerámico está diseñada para fracturarse frecuentemente, por lo que supera a los abrasivos de óxido de aluminio, tanto en poder de corte como en duración. Los abrasivos cerámicos están diseñados para cortar rápido y soportar aplicaciones con niveles intensos de calor y tensión, por lo que son perfectos para tareas de moderadas a intensivas de eliminación de materiales, así como para aplicaciones de acabado. Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.

Vantagem:

  • El grano abrasivo cerámico 3M™ ofrece un corte contundente y una calidad de acabado uniforme a lo largo de la vida útil de disco.
  • Las cerdas flexibles requieren una menor presión que los cepillos metálicos y se adaptan a los contornos, incluso en las piezas complejas.
  • El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.
  • No contiene ningún filamento de alambre para mejorar la seguridad.
  • No contiene filamentos de alambre para una mejor seguridad

Recomendação:

  • Los discos eliminan pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes superficiales de áreas de gran tamaño.