3M™ Scotch-Brite™ Rueda Unitized EXL PRO

N.º do artigo: 7100133775
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo 7100133775
EAN/GTIN 50076308132564
Número do fabricante 7100133775
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

″El futuro del producto de automoción. La Scotch-Brite™ EXL PRO Rueda Unitized se utiliza principalmente para el acabado de uniones en piezas metálicas que se han ensamblado mediante una unión soldada con láser. La soldadura con latón láser es un proceso de producción mediante el cual las piezas se unen entre sí con una soldadura con latón de bronce de silicio y luego se mezclan para crear un segmento más uniforme. Esta técnica permite que las piezas se flexionen y resistan el esfuerzo de conducir sin necesidad de selladores de goma. La eliminación y el acabado del exceso de metal hace que estas piezas soldadas sean tan limpias y suaves como las superficies adheridas, lo que hace que la superficie parezca más uniforme y futurista. La tecnología no tejida de Scotch-Brite™ Advantage hace que los abrasivos industriales Scotch-Brite™ sean únicos. La combinación de hebras de fibra, resina y mineral abrasivo en la Scotch-Brite™ EXL PRO Rueda Unitized forma una malla gruesa y abierta. La naturaleza tipo muelle de las fibras responde a los contornos y permite eliminar de forma eficaz las rebabas, las manchas y los contaminantes a la vez que se mantiene la geometría de la pieza de trabajo, por lo que se reduce la necesidad de repetir trabajos y se aumenta la productividad. Los orificios de la malla permiten que escapen las virutas para que los residuos no atasquen el mineral. Las fibras de la malla se rompen de manera continua con el uso para mostrar mineral nuevo y ofrecer una uniformidad excepcional, un rendimiento de corte superior y una vida útil extremadamente larga. Los productos Scotch-Brite pueden mejorar la productividad a la vez que reducen la necesidad de usar productos químicos de limpieza y cepillos de alambres. Desde acabados estéticos hasta desbastes de soldaduras, desbarbado, etc., los abrasivos Scotch-Brite funcionan con rapidez y ofrecen resultados uniformes, pieza tras pieza.″

Vantagem:

  • Diseñados para el matizado y el acabado de piezas de bronce de silicio para soldadura con latón láser
  • El diseño de malla abierta resiste el embazamiento y prolonga la vida útil efectiva
  • El resistente diseño en capas compactadas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
  • Previene la acumulación de metal por arrastre para obtener superficies más limpias y reducir el tiempo en tareas de preparación.
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en materiales termo-sensibles.