Gorra de soldadura 3M™ Speedglas™, gorra de protección, 9100 MP-Lite, 896056

N.º do artigo: 7100112650
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Tipo de produto Gorra con casquete

Identificação e classificação

Número do artigo 7100112650
EAN/GTIN 04054596250147
Número do fabricante 7100112650
Número L L01140 247
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Para evitar que las partículas y el polvo entren en la parte superior de la cabeza y el cabello mientras suelda, utilice las gorras de soldadura 3M™ Speedglas™. Nuestras gorras evitan que los desechos no deseados entren en contacto con la cabeza de los usuarios.

Vantagem:

  • Capa protectora de talla única que protege la parte superior de la cabeza y el cabello de polvo y partículas
  • Material: 100 % algodón
  • Se aconseja sustituirla cuando se vuelve antihigiénica
  • Gorra de soldadura para evitar que los residuos no deseados entren en contacto con la cabeza del usuario
  • Accesorio auténtico 3M

Recomendação:

  • Adecuado para aplicaciones de soldadura