3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P220, 51659

N.º do artigo: 7100106429
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 500 Peça
  • Passos da encomenda: 500 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificação e classificação

Número do artigo 7100106429
EAN/GTIN 04054596234871
Número do fabricante 7100106429
Número L L51710 1571
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El disco 3M™ Hookit™ 255P está basado en minerales de óxido de aluminio y un revestimiento antiembazamiento para lograr un alto rendimiento de lijado ligero en muchos sustratos diferentes.

Vantagem:

  • Uso general
  • Está disponible en varios granos, desde P80 hasta P600.
  • Las diversas aplicaciones incluyen la eliminación de pintura
  • Las almohadillas y los discos 255P logran un mejor corte, un menor embazamiento y una reducción del polvo en el ambiente
  • Equipado con el sistema de sujeción 3M™ Hookit™ para realizar cambios rápidos