3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F, 150 mm, Cónico, 80+

N.º do artigo: 7100105855
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 15 Peça
  • Passos da encomenda: 15 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Identificação e classificação

Número do artigo 7100105855
EAN/GTIN 04054596196582
Número do fabricante 7100105855
Número L L51710 1791
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Para los trabajos de acabado y lijado de metal, utilice el disco de láminas 969F 3M™ Cubitron™ II. Gracias a la tecnología de grano de precisión PSG de 3M en las láminas de poliéster resistente, nuestros discos están diseñados para hacer frente a aplicaciones de lijado agresivas y proporcionar un acabado limpio y suave. Cada lámina, al desgastarse, muestra nuevo mineral abrasivo, lo que garantiza un corte rápido y uniforme. El soporte Y semiflexible ofrece una excelente capacidad abrasiva y duración, además de la posibilidad de llevar a cabo aplicaciones a presiones elevadas, como el biselado y la eliminación de escoria. El potenciador del lijado garantiza que el disco funciona a menor temperatura, por lo que se evita la decoloración en las superficies del metal Estos atributos convierten al 969F en una buena opción para proyectos que requieren un disco versátil que sea tan duradero como abrasivo. Diseño del disco de láminas Los discos de láminas abrasivos recubiertos son la opción ideal para trabajos moderados de lijado, desbastado, biselado, eliminación de cascarillas y acabados en diferentes metales. Las láminas abrasivas ofrecen un suministro de abrasivos nuevos con un diseño resistente al embozo. Aunque están diseñados para su uso con una lijadora de ángulo recto, el diseño de los discos de láminas permite realizar aplicaciones creativas que se adaptan a cualquier trabajo que tengas que hacer. La ventaja de Cubitron™ II Los productos abrasivos 3M Cubitron II han elevado el listón en cuanto a abrasivos de alto rendimiento. Los ingenieros de 3M comenzaron con el grano cerámico de 3M y utilizaron la tecnología para orientar electrostáticamente cada estructura triangular sobre su respaldo para formar picos afilados y maximizar el potencial de corte. Estos picos actúan como herramientas de corte individuales que cortan el metal y se afilan continuamente a medida que se rompen las puntas, por lo que se garantiza un alto rendimiento prolongado en aplicaciones de producción muy exigentes. Los granos se desgastan uniformemente y ofrecen una duración y una uniformidad extralargas con menos presión de lijado. El resultado es que los productos Cubitron™ II superan en cuanto a corte y duración a los productos abrasivos cerámicos industriales del mercado, lo que maximiza la productividad y reduce la tensión sobre la máquina y el esfuerzo del operario.

Vantagem:

  • El diseño en láminas del disco proporciona un corte suave y homogéneo en superficies irregulares o redondeadas
  • El desgaste de las láminas muestra nuevo mineral abrasivo, lo que garantiza un corte rápido y uniforme
  • Los abrasivos Cubitron™ II cortan de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad
  • Duradero material del soporte de poliéster para aplicaciones a presiones elevadas
  • El material de unión de resina minimiza el calor en las aplicaciones de lijado.

Recomendação:

  • Úselos en aplicaciones a presiones elevadas, como el biselado y la eliminación de escoria