3M™ PELTOR™ Triple-C Tapones de comunicación, CCC-GRM-25

N.º do artigo: 7100103087
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100103087
EAN/GTIN 10078371670587
Número do fabricante 7100103087
Número L L01130 104268
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Consiga una comodidad duradera y una comunicación nítida con los 3M™ PELTOR™ Tapones de comunicación. Nuestros tapones tienen un tubo flexible y espuma adicional para mejorar la suavidad y el canal acústico permite una comunicación clara y percibir los sonidos ambientales. Sirven para sustituir las piezas dañadas o desgastadas, ayudan a prolongar la vida útil de su equipo y están diseñados especialmente para utilizarlos con 3M™ PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200 y EEP-0. Cada pack incluye 25 pares.

Vantagem:

  • No se necesita compresión
  • Diseño cónico doble para una fácil inserción
  • Diseño ergonómico
  • Espuma suave con formulación especial para llevarlos durante tiempos prolongados
  • Tecnología tubular
  • Canal de sonido flexible y moldeado para una comunicación nítida

Recomendação:

  • Para utilizarlos con los 3M™ PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200 y EEP-100