3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de corte de espuma, sistema de conexión rápida, verde, ondulada, 150 mm, 50962

N.º do artigo: 7100094551
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 6 Peça
  • Passos da encomenda: 6 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Esponja abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7100094551
EAN/GTIN 04054596194120
Número do fabricante 7100094551
Número L L51710 1248
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Para obtener el máximo rendimiento en cada paso durante el abrillantado, nuestras boinas de pulido de corte de espuma 3M™ Perfect-It™ combinan características que ahorran tiempo y mejoran los resultados. Los patrones de la cara de la boina están diseñados en la espuma para retener más pulimento y limitar las salpicaduras, así como proporcionar más contacto con la superficie para una máxima eficiencia. Las construcciones de doble cara y de una cara funcionan con nuestros sistemas de enganche Quick Connect y Hookit™ para ahorrar tiempo y aumentar la vida útil de las boinas. Elija entre una variedad de boinas para aplicaciones específicas, incluido el trabajo con pintura curada, de acabado duro o medio, eliminación de motas, eliminación de arañazos y alisado de arañazos de arena P1200 o más fina, incluso en espacios confinados. Hemos desarrollado estas boinas de espuma como parte de nuestro sistema de acabado de pintura con código de colores Perfect-It™ para seguir el ritmo de la evolución de las tecnologías de pintura y lacado. Las boinas de espuma suelen ser menos agresivas y producen un acabado más fino que las boinas de lana, por lo que son ideales para las fases críticas de abrillantado del repintado. Normalmente pueden funcionar a un régimen de revoluciones más alto, basándose en una combinación de corte y acumulación de calor para fundir ligeramente el recubrimiento de la superficie y eliminar arañazos finos y marcas circulares. Nuestras boinas de pulido de corte de espuma de doble cara 3M™ Perfect-It™ cuentan con una placa central para una mayor durabilidad y funcionan con nuestro adaptador de pulidora Quick Connect. El adaptador de metal tiene roscas de 5/8 de pulgada, lo que permite a los operarios bloquear y centrar nuestras boinas de pulido en una amplia gama de pulidoras giratorias estándar. Pueden desmontarlas con la misma rapidez, lo que hace que cambiar las boinas sea fácil y rápido y ahorra tiempo. Nuestra función de gancho y bucle Hookit™ permite colocar, retirar y volver a colocar las boinas de pulido de corte de espuma de una cara 3M™ Perfect-It™ de forma limpia, fácil y muy rápida para maximizar el tiempo de taller. Las boinas Hookit™ tienen ganchos en forma de J del tipo más utilizado en las aplicaciones cotidianas de gancho y bucle. Las boinas para soporte de disco Hookit™ se agarran a los soportes de nylon cepillado de las boinas de pulido de corte de espuma 3M™ Perfect-It™ y las mantienen firmemente sujetas incluso durante un uso agresivo. Las boinas de pulido de espuma 3M™ Perfect-It™ son las boinas de pulido de corte de espuma de doble cara y de una cara de mayor rendimiento que ofrecemos. Son una parte integral de nuestro sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-it™, desarrollado para cuando se requiere el acabado más fino para cada nivel de lacado y reparación de pintura. Nuestro sistema utiliza una serie progresiva de boinas abrasivas, de abrillantado y de pulido para producir acabados de sala de exposición con colores profundos y brillo intenso.

Vantagem:

  • Nuestras boinas de pulido de corte de espuma de mayor rendimiento
  • Funciona con los sistemas de enganche 3M™ Hookit™ y Quick Connect para facilitar los cambios
  • La estructura de espuma retiene el pulimento y evita las salpicaduras para obtener resultados más rápidos y limpios
  • Disponibles en varios tamaños.
  • Parte del sistema de acabado de pintura codificado por colores Perfect-It™ de 3M™