3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8067E - FAST F, Marrón claro, 200 mm x 25 m, 0.25 mm, Liner dividido

N.º do artigo: 7100087101
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7100087101
EAN/GTIN 05900422069102
Número do fabricante 7100087101
Número L L01130 104164
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

La cinta de sellado hermética y flexible de 3M™ 8067E FAST-F posee un exclusivo adhesivo acrílico sensible a la presión que se fija perfectamente y permanece pegado en temperaturas de aplicación tanto altas como bajas, con unos resultados mucho mejores que los de las cintas tapajuntas tradicionales. Nuestra cinta se adhiere incluso a superficies húmedas y puede utilizarse a temperaturas tan bajas como -20 °C y tan altas como+50 °C. Es compatible con diversos selladores de construcción y no genera reacciones adversas en contacto con caucho sintético, butilo, poliuretano, silicona o selladores híbridos terminados en silano. El liner dividido permite aplicar la cinta rápidamente y posicionar de forma fácil y precisa. Ideas de aplicación: • Sellado alrededor de aperturas y juntas en tareas de construcción • Sellado de penetraciones y juntas de ventanas en paredes exteriores • Sellado de pasos de cable • Al instalarse adecuadamente como tapajuntas oculto en paredes verticales construcción de monturas, evita la entrada de humedad y previene los problemas causados por el filtrado de agua • Para juntas de membranas de vapor y aire • Para cubrir aberturas y penetraciones con cinta, para detener el flujo de aire

Vantagem:

  • Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
  • Sistema patentado de sellado con soporte de film alrededor de clavos y grapas para evitar que la humedad penetre (ha superado la prueba ASTM 1970)
  • El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano
  • Marcas de medición de 4,7 cm para facilitar el corte a la longitud deseada
  • Pruebas de compatibilidad con materiales de construcción realizadas por Ift Rosenheim
  • Supera la prueba de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico