3M™ Cinta de enmascarado industrial para altas temperaturas 501E, Beige, 48 mm x 50 m

N.º do artigo: 7100042895
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 20 Peça
  • Passos da encomenda: 20 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tira cobertora

Identificação e classificação

Número do artigo 7100042895
EAN/GTIN 04046719931903
Número do fabricante 7100042895
Número L L01310 6
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Diseñada para aplicaciones críticas de enmascarado de pintura en los mercados industriales, de automoción y de vehículos especiales, donde se precisan una sujeción y una resistencia excelentes a altas temperaturas.

Característica:

  • Color: Chamois
  • Espesor total [mm]: 0,150
  • Material de base: Papel crepé
  • Adhesivo: Goma
  • Resistencia al pelado [Newton/25 mm]: 11,0
  • Resistencia a la tracción [Newton/25 mm].: 106
  • Elongación: 10%
  • Intervalo de temperatura de empleo: 160 °C/1 h

Vantagem:

  • Resiste temperaturas medias de hornos de hasta 160 °C/1 h
  • Resiste altas temperaturas para el uso en interiores
  • La cinta adhesiva con reverso de papel más poderosa
  • Se adapta perfectamente a superficies irregulares
  • Permite acabados de pintura de alta precisión.

Recomendação:

  • Enmascarado de pintura de automoción y de uso industrial de altas prestaciones
  • Adecuada para el curado mediante UV e infrarrojos y ciclos de cocción
  • Sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de infrarrojos