Descrição:
Para sujetar un disco de lijado o acabado 3M™ Hookit™ (o la boina de pulido 3M™ Finesse-it™) de forma segura en su posición en diferentes herramientas de lijado manuales emplee el soporte de disco 3M™ Hookit™. Nuestro soporte de disco se agarra a los ganchitos de la base de nylon pulida de los discos 3M Hookit para ofrecer un acabado superior al de los discos con soporte adhesivo. El tipo de enganche Hookit 3M facilita el acoplamiento, la extracción y la recolocación del disco y permite emplear el disco varias veces durante la vida útil del abrasivo. Los discos o boinas se fijan con un gancho en forma de J, que se emplea en aplicaciones cotidianas de este tipo de enganche Hookit. Nuestro soporte de disco incluye un borde decreciente en 45° que ofrece flexibilidad y permite achaflanar las zonas lijadas o nivelarlas de forma más sencilla. El sistema Hookit se ha diseñado para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire.
Vantagem:
- Con ganchos en J para sujetar de forma segura un disco 3M™ Hookit™ o una boina de pulido 3M™ Finesse-it™
- Para su empleo en una lijadora rotorbital, lijadora giratoria o amoladora en ángulo recto
- El sistema 3M Hookit permite la reutilización y ofrece una extracción sencilla
- Achaflanado y nivelación más sencillos con el borde decreciente en 45° del soporte para disco
Recomendação:
- Empléelo para el lijado en una lijadora rotorbital, lijadora giratoria o amoladora en ángulo recto
- Para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire.