3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P1000, 34341

N.º do artigo: 7100010569
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Número do artigo 7100010569
EAN/GTIN 50051131343417
Número do fabricante 7100010569
Número L L51710 73
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Aumente la eficacia y productividad en los trabajos de lijado de reparación de colisiones con la hoja manual abrasiva flexible 3M™ Hookit™ 270J. Nuestras hojas están diseñadas para el lijado en seco o en mojado. Incluyen una parte posterior fina y flexible que se adapta a las herramientas manuales y ayuda a mantener un contacto fluido y uniforme con el fin de lograr acabados más refinados, incluso en superficies contorneadas o irregulares. Nuestro sistema de enganche Hookit™ permite una instalación instantánea y segura en las almohadillas y tacos de lijado a mano de Hookit™ para lijar zonas de difícil acceso, como compartimentos y marcos de puerta. Además, nuestro sistema de fijación Hookit™ le permite cambiar las hojas entre herramientas y reutilizarlas durante toda su vida útil.

Vantagem:

  • Consiga una hoja con una fina película posterior extremadamente flexible para afinar el lijado en seco o en mojado
  • Proporciona una mayor ″sensación″ del estado de la superficie para minimizar el exceso de calentamiento
  • Moldeables: Perfectas para el lijado de zonas de difícil acceso, como los compartimentos de las puertas
  • Versátiles: Se adaptan fácilmente a las herramientas de lijado y pueden usarse para el matizado a máquina
  • Cambie y reutilice discos fácilmente con un sistema de fijación 3M™ Hookit™