Alicates pelacables para cables con aislamiento de PTFE con guía de cable 0,09 mm² / 0,14 mm² / 0,38 mm² / 0,57 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,08 mm²

N.º do artigo: 708 201 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 708 201 3
EAN/GTIN 4049002012136
Número do fabricante 708 201 3
Número L L70040 176
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Alicates especiales con tope longitudinal para pelar y desmontar cables eléctricos individuales y multiconductores sin dañarlos y con una alta calidad.
  • Se puede utilizar independientemente de la resistencia del material aislante.
  • Sin aplastamiento ni deformación de los extremos de los cables gracias al proceso de pelado patentado.
  • Cuchillas perfiladas ajustadas con alta precisión a la sección transversal del conductor correspondiente.
  • Posibilidad de diseños especiales específicos para cada cliente.
  • Retorno automático de las cuchillas pelacables a la posición inicial.
  • Alicates bruñidos, con mangos ergonómicos 2K

Característica:

  • Peso: 500 g
  • Longitud: 200 mm
  • Ejecución: pavonado
  • Capacidad (mm²): 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1 / 1,5 / 2,08 mm²
  • Dimensiones de los puntos de pelado: Ø 0,35 / Ø 0,55 / Ø 0,8 / Ø 1,05 / Ø 1,35 / Ø 1,6 / Ø 1,75 mm