Tenaz pesada, comprimento total: 160

N.º do artigo: 706610 160
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 9243
Material Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo
Superfície fosfatado a preto, cabeça polida
Tipo de produto Alicate de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 706610 160
EAN/GTIN 4003773013129
Número do fabricante 50 00 160
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Modelo forte, resistente ao desgaste. Alicate preto fosfatado, cabeça polida.

Norma:

DIN ISO 9243

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.